メイン画像

4976124875700 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ 07413056 4976124875700 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ 07413056 4976124875700 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ 07413056 4976124875700 室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙 ニッペホームプロダクツ 07413056

室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07413056 品番 4976124875700
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

かべ紙のような凹凸感のある仕上がりになる塗料です。

用途室内の壁用、天井などに。 トラスコ品番690-1709 ウォールホワイト 主な用途室内カベ・天井 塗布面積(m2)約4〜5 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏(30℃):約2時間/冬(10℃):約5時間
注意
※炎天下の車内など高温化に長時間、容器を横倒しの状態で保管すると液漏れの原因となりますので注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする