メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
室内かべ用塗料 STYLE 塗る壁紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07413065
品番
4976124875717
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
かべ紙のような凹凸感のある仕上がりになる塗料です。
用途
室内の壁用、天井などに。
トラスコ品番
690-1716
色
ウォールホワイト
主な用途
室内カベ・天井
塗布面積(m
2
)
約8〜10
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
夏(30℃):約2時間/冬(10℃):約5時間
注意
※炎天下の車内など高温化に長時間、容器を横倒しの状態で保管すると液漏れの原因となりますので注意してください。