代表画像
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンマー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ショックレスハンマー
無反動スーパークラフトハンマー グラスファイバーハンドル ナイロンヘッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07413090
品番
3399.05
参考基準価格(税別)
¥15,401
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
打撃時の反動を抑制します。
高品質なナイロンヘッドは交換可能です。
騒音を低減し関節の負担を軽減します。
安全認証GSマーク付き。
用途
自動車などの組立や修理、建設、板金加工、保守作業
トラスコ品番
531-6109
材質
ヘッド:ナイロン
全長(mm)
353
頭の全長(mm)
120
頭径(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応