画像準備中

電池パック・充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07414587 品番BL1850B
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

マキタ純正バッテリーです。

用途(株)マキタ 充電工具・園芸工具・その他充電バッテリ駆動式製品の予備バッテリとして。 トラスコ品番417-1876 種類電池パック 電圧(V)18 バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする