三菱電機
三菱電機の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
三菱電機の インバータ
三菱電機の インバータ本体
可逆式電磁接触器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07414605
品番
S-2XT10 AC100V
参考基準価格(税別)
¥18,950
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
三菱低圧開閉器は、環境性、国際性、小型化、使い易さ、安全性を兼ね備えた製品です。多くの国際規格に対応し、高い信頼性で盤から装置まで幅広い場面に対応します。
端子カバーを標準装備
電源切換用に最適
仕様
可逆運転:可能(可逆)
トラスコ品番
376-3221
幅(mm)
82
高さ(mm)
78
奥行(mm)
76.5
主回路電圧(V)
AC200〜220V AC380〜440V AC500〜550V
定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)
AC200〜220V 2.2、AC380〜440V 2.7、AC500〜550V 2.7
定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)
AC200〜220V 11、AC380〜440V 7、AC500〜550V 6