※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
浦谷商事
浦谷商事の ポンチ/刻印/ハトメ
浦谷商事の 刻印
浦谷商事の 金型デートマーク
金型デートマークОP型(6年表示)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07414648
品番
OP-6Y-16-25-30
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
用途
プラ型埋め込み用
トラスコ品番
537-0958
材質
SUS420焼入研磨仕上げ
全長(mm)
14
摘要
6Y型(年(6年表示))
文字種別
日付
硬度
HRC50±2
外径(mm)
16
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。