浦谷商事
浦谷商事の ポンチ/刻印/ハトメ
浦谷商事の 刻印
浦谷商事の 金型デートマーク
金型デートマークОP型(年表示)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07414657
品番
OP-YA-6-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,730
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
インサイドアローのみです。
トラスコ品番
537-0942
材質
ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ
全長(mm)
8
摘要
YA型(年号)
文字種別
日付
硬度
HRC50°±2°
外径(mm)
4
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。