※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OP-YA-16-25 金型デートマークОP型(年表示) 浦谷商事 07414691 OP-YA-16-25 金型デートマークОP型(年表示) 浦谷商事 07414691

金型デートマークОP型(年表示)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07414691 品番OP-YA-16-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,060
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

YM型の年度切り替えのため、インサイドアローのみの注文も可能です。
インサイドアローのみです。

トラスコ品番537-0940 材質ステンレス(SUS420)焼入れ研磨仕上げ 全長(mm)14 摘要YA型(年号) 文字種別日付 硬度HRC50°±2° 外径(mm)12
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする