※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型デートマークОP型(年・月表示)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07414709 品番OP-YM-8-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

OP型プラスチック金型専用・成型品のロット管理に最適です。
プラ型に埋め込むための商品です。
YM型の年度切り換えのため、インサイドアローのみの注文もお受けいたしております。

用途プラ型埋め込み用 トラスコ品番537-0968 材質SUS420焼入研磨仕上げ 全長(mm)10 摘要YM型(年・月) 文字種別日付 硬度HRC50±2 外径(mm)8
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする