※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

金型デートマークUL型(6年表示)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07414779 品番 UL-6Y-16-25-30
参考基準価格(税別)¥14,150 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

デートマーク全体を取り外すことなく、パーティング面(PL面)から直接インサイドアローの交換ができます。
年号のインサイドアロー(軸)の交換が必要なYM型(年月表示)も、金型をバラさず年号の交換ができます。
彫刻の仕上り、寸法精度も従来品OP型同様に高品質です。

用途プラ型埋め込み用 トラスコ品番537-0953 材質SUS420焼入研磨仕上げ 全長(mm)14 摘要6Y型(年(6年表示)) 文字種別日付 硬度HRC50±2 外径(mm)16
注意
※25年モデルは、2024年8月入荷予定。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする