サンポリ
サンポリの 境界杭
仮設階段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
07414885
品番
kk5030
参考基準価格(税別)
¥5,272
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
斜面への(仮設)階段が簡単に施工できます。
用途
山道整備
緊急避難路の整備
巡視路の整備
法面への小段設置
仕様
プラ杭(本):4
トラスコ品番
524-1116
セット内容
本体(500×120×90mm) 2個、杭(Φ50×450mm) 4本
材質
再生ポリエチレン
幅(mm)
500
色
黒
高さ(mm)
90
注意
※使用時、定期的な点検を行ってください
※製品の周囲で火気を使用しないでください
※濡れている時の使用は、足元が滑り、怪我をする危険性があります
※製品が傷ついたり変形したり破損した場合は、そのまま使用せず交換してください