サンポリ
サンポリの 境界杭
仮設階段
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
07414910
品番
kk1045
参考基準価格(税別)
¥7,018
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
斜面への(仮設)階段が簡単に施工できます。
用途
山道整備
緊急避難路の整備
巡視路の整備
法面への小段設置
仕様
プラ杭(本):6
トラスコ品番
524-1110
セット内容
本体(1000×120×180mm) 2個、杭(Φ50×450mm) 6本
材質
再生ポリエチレン
幅(mm)
1000
色
黒
高さ(mm)
180
注意
※使用時、定期的な点検を行ってください
※製品の周囲で火気を使用しないでください
※濡れている時の使用は、足元が滑り、怪我をする危険性があります
※製品が傷ついたり変形したり破損した場合は、そのまま使用せず交換してください