平和メディク
平和メディクの クリーンルーム用清掃用品
平和メディクの クリーンルーム用綿棒
工業用綿棒 RW802
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
07415025
品番
7738
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
毛羽立ちにくく、吸水性に優れています。
ホコリを寄せ付けにくい静電気防止フィルムを使用しています。
トラスコ品番
658-9409
材質
綿球:綿
軸径(Φmm)
2.5
全長(mm)
80
タイプ
レギュラートンガリ
軸長(mm)
73
先端径(mm)
4.8
軸
紙
箱入数
100