PUMA
PUMAの 軍手
PUMAの すべり止め軍手
ラジアルグリップ ソフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
07415296
品番
PG-1360-BK-M
参考基準価格(税別)
¥362
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
手の型に合わせ立体成型されている為、長時間はめてた時の疲労感を大幅に軽減します。
用途
運送・荷役作業、日曜大工、ガーデニング、農作業、機械、工具の取り扱いなどの作業時。
トラスコ品番
621-9370
色
ブラック
サイズ
M
入数(双)
1
全長(cm)
23
中指長(cm)
7.6
手のひらまわり(cm)
18.4
ゲージ数
13
素材
手袋:ポリエステル・ポリウレタン/手の平部分:天然ゴム