ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
鉄ニッケルキーリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
07415908
品番
IKR-16
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途
キーホルダに。
チェーンの端末金具として。
トラスコ品番
126-9258
材質
本体:鉄(SWRM6)
品名
IKR16
寸法A(mm)
15.8
参考使用荷重(kg)
1
破断荷重(kg)
15
内径(mm)
15.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.098
線径(mm)
1.5
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。