ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
鉄ニッケルキーリング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
07415917
品番
IKR-25
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。
用途
キーホルダに。
チェーンの端末金具として。
トラスコ品番
126-4473
材質
本体:鉄(SWRM6)
品名
IKR25
寸法A(mm)
26
参考使用荷重(kg)
4
破断荷重(kg)
56
内径(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0392
線径(mm)
3
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。