鉄ニッケルキーリング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 07415926 品番 IKR-32
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

Wリングに強度と美しさを加えたリングです。

用途
キーホルダに。
チェーンの端末金具として。
トラスコ品番126-6107 材質本体:鉄(SWRM6) 品名IKR32 寸法A(mm)31.5 参考使用荷重(kg)4 破断荷重(kg)40 内径(mm)31.5 RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)0.0392 線径(mm)3
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする