ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
マレーブルスナップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
07415935
品番
IMS-2
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ベーシックなスナップで開閉も容易で扱いやすいです。
用途
チェイン・ワイヤーロープの先端金具、連結金具。
トラスコ品番
128-0191
材質
可鍛鋳鉄(FCMB270)、表面処理:クローム
全長(mm)
75
品名
IMS2
寸法A(mm)
75
参考使用荷重(kg)
10
寸法B(mm)
8
寸法C(mm)
13
破断荷重(kg)
201.3
使用荷重(kN)
0.098
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。