ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの ボールチェーン
真鍮コネクター エコパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(4個)
注文コード
07415960
品番
P-1915
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
ボールチェインの連結金具です。
連結が容易に行えます。
用途
ボールチェインをリングにする際、使用する金具。
付属品
BBP-30C×4個
トラスコ品番
127-5578
材質
本体:真ちゅう(C26080R)
径(Φmm)
適合玉:2.3・2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チェーン
BB1023・BB1025