ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
リール巻ボールチェーン 真鍮クローム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
注文コード
07415969
品番
R-BB1025
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
チェーン自体により戻し機能が備わったチェーンです。
リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
用途
プレートなどの吊下げに。
トラスコ品番
127-3963
材質
本体:真ちゅう(C2720)
色
クローム
径(Φmm)
玉:2.5
全長(m)
30
寸法A(mm)
3.3
参考使用荷重(kg)
3
破断荷重(kg)
12
チェーン径(Φmm)
3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.0294
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。