ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの チェーン
ニッサチェインの チェーン関連商品
リール巻プラスチックチェーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
07415978
品番
R-PW80K-LY
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
軽量で鮮やかなチェーンです。
リールに巻いている製品のため、使用時に絡まりにくいです。
使用場所に応じて必要な長さにカットできます。
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設・工事現場などに。
トラスコ品番
125-9926
材質
本体:ポリエチレン
品名
PW80
長さ(m)
15
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
8
注意
※プラスチックチェイン・フックは荷重を継続的にかけると伸びて切れる恐れがあります。吊下げ用としてのご利用はオススメできません。