コードレスアイロン La・Coo(ラクー)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07417089 品番TA-FV470(R)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前後左右、斜めでも持ち替えずにスイスイ動く滑らかなかけ心地。緩やかに湾曲したかけ面形状、後部の傾斜があるラウンド形状で布がかけ面の下にスムーズに入りシワになりにくい設計です。全周にスチームラインを配置し、スチームがかけ面の外側に逃げるのを抑制、衣類を蒸らすようにスチームを浸透させます。
アイロン先端部はボタンまわりなどの細かい部分でもらくにアイロンできるデザイン。かけ面後部の傾斜を使えばスカートのプリーツやブラウスのフリルなど細部をキレイに仕上げられます。

仕様スチームタンク:カセット式約80ml、スチーム量(スチーム孔):最大5g/分(21個)、スチーム持続時間:裁量2分、スチーム切替:2段、ショット:倍増ショット、吊るしてショット、(立ち上がり時間(秒))低:設定時約50(スチーム使用不可)、中:設定時約66(スチーム使用可) 寸法(mm)本体:長さ219×幅103×高さ123、収納時:長さ260×幅171×高さ190 質量(kg)本体:0.9、収納時:1.7 定格AC100V-1200W(50/60Hz共通) コード長さ(m)(給電台)約1.4 コードリール式 機能水漏れ防止オートバルブ、楽開け注水カバー 温度調節3段階(低中高)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする