代表画像
NS(日進工具)
NS(日進工具)の エンドミル
NS(日進工具)の 超硬エンドミル
NS(日進工具)の ラジアス超硬エンドミル
4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
コーナー半径R(mm)
0.1
刃径(Φmm)
1.5
注文コード
07417326
品番
MHRH430R 1.5XR0.1X3
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径R・刃径
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番
175-8562
材質
超微粒子超硬合金
刃数
4枚
全長(mm)
50
刃長(mm)
1.2
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.5
有効長(mm)
2
表面処理
無限コーティングプレミアム
ねじれ角
30
底刃
ラジアス
コーナー半径R(mm)
0.1