代表画像

4枚刃ロングラジアスエンドミル MHRH430R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 コーナー半径R(mm)0.05 刃径(Φmm)2 注文コード07417378 品番MHRH430R 2XR0.05X20
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はコーナー半径R・刃径など24種類から選べます 他の種類を見る

高硬度材の直彫り加工に最適な無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。

用途
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
トラスコ品番175-8542 材質超微粒子超硬合金 刃数4枚 全長(mm)60 刃長(mm)1.6 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)2 有効長(mm)2 表面処理無限コーティングプレミアム ねじれ角30 底刃ラジアス コーナー半径R(mm)0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする