代表画像

無限コーティング ショートシャンクボールエンドミル MSB230SF

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 ボール半径R(mm)R0.5 注文コード07417606 品番MSB230SF R0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品はボール半径Rなど4種類から選べます 他の種類を見る

低速から高速まで精密3次元加工に対応します。
狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。
低速から高速まで深彫り精密3次元加工に対応します。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、銅。
金型および部品の切削加工。
トラスコ品番698-0279 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)40 刃長(mm)1 シャンク径d(Φmm)4 ボール半径R(mm)R0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする