メイン画像

CBNスーパーハイプレシジョンラジアスエンドミル SHPR400

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07417868 品番 SHPR400 D0.5XR0.02X2.5
参考基準価格(税別)¥31,600 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

切削負荷を軽減させる新刃形状を開発、仕上げ精度の向上を実現します。

用途被削材:プリハードン鋼、高硬度鋼。 トラスコ品番224-7491 材質cBN(立方晶窒化硼素)、超微粒子超合金 刃数4 全長(mm)50 刃長(mm)0.3 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.5 有効長(mm)2.5 表面処理なし ねじれ角0 コーナー半径R(mm)0.02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする