メイン画像
豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 刈払鎌
きのこ山菜鎌 アルミ柄
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
07418306
品番
HT-1416
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
安来鋼YCS-3複合鋼材使用しています。
用途
きのこ、栗、山菜採り用。
トラスコ品番
135-1930
材質
刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:アルミ合金
全長(mm)
940
刃長(mm)
90
刃幅(mm)
25
柄長さ(mm)
900