代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07419137
品番
W-HSCT-P 1X45X6
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
トラスコ品番
114-4327
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
50
刃長(mm)
2.5
シャンク径(Φmm)
6
先端角(°)
45
刃径(Φmm)
6
コーティング
WXLコーティング
大端径(Φmm)
6
先端径(Φmm)
1