代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07419146
品番
W-HSCT-P 1X45X8
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
トラスコ品番
114-4328
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
3.5
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
コーティング
WXLコーティング
大端径(Φmm)
8
先端径(Φmm)
1