代表画像

WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃(ポジタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07419180 品番 W-HSCT-P 2X45X16
参考基準価格(税別)¥44,700 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。

用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
トラスコ品番114-4331 材質超硬合金 刃数3 全長(mm)100 刃長(mm)7 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)16 コーティングWXLコーティング 大端径(Φmm)16 先端径(Φmm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする