代表画像
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の フライスカッター
OSG(オーエスジー)の カッター関連備品
WXLコーティング超硬面取りカッタ レギュラ 3刃 W‐HSCT‐N(ネガタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
07419198
品番
W-HSCT-N 1X45X8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
加工中のびびりを抑制し、切りくず排出性がよく美しい仕上げ面が得られます。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼、焼入れ鋼(〜45HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金。
コーナー面取り用。
トラスコ品番
114-4322
材質
超硬合金
刃数
3
全長(mm)
60
刃長(mm)
3.5
シャンク径(Φmm)
8
先端角(°)
45
刃径(Φmm)
8
コーティング
WXLコーティング
大端径(Φmm)
8
先端径(Φmm)
1