オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK〜
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(W)
40
注文コード
07420263
品番
5IK40CW-150E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,950
この商品は
出力
など
290
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
220/220/230/230
電源
単相
減速比
150
出力(W)
40
周波数(Hz)
50/60/50/60
電流(A)
0.39/0.35/0.39/0.34
シャフト
平行軸
コンデンサ容量(μF)
2.3
モータータイプ
インダクションモーター
モーター取付角寸法(mm)
90