代表画像

低始動・高耐久キャスター エラストマー 旋回金具ダブルストッパー付

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07420309 品番 ME200WJS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

始動性を重視したエラストマー車輪です。
重力に対し、変形の少ないエラストマー樹脂を採用することで、接地面積を最小に抑えました。
軽い動き出しと操作性が向上し、重筋労働対策に優れた効果を発揮します。

用途物流機器・台車用 トラスコ品番382-3631 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)53 ストッパーあり 取付高H(mm)251 取付ピッチY(mm)105〜115 取付穴径P(mm)11.5 許容荷重(daN)392 取付座A(mm)140 車輪径D(Φmm)201 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)105〜115 取付座B(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする