メイン画像
リューター
リューターの 軸付研磨
リューターの 軸付砥石
軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5本)
注文コード
07420449
品番
R2171
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
従来のゴム砥石に比べ目づまりがなく、耐久性があり、大変経済的です。
用途
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材の研磨用。
トラスコ品番
128-2928
軸径(Φmm)
6
幅(mm)
25
粒度
80(#)
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
軸長(mm)
35
外径(Φmm)
20
砥粒
セラミックWA
適合材
合金工具鋼・工具鋼・炭素鋼・ステンレス鋼・一般鋼材