メイン画像

WOODLOVE 水性オイルステイン 125ML

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 クリヤー 注文コード07420589 品番4976124517303
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品はなど2種類から選べます 他の種類を見る

木目を自然に生かした着色剤です。
においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。
食品衛生法20号の適合商品です。
室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。

用途テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。 成分合成樹脂 トラスコ品番123-3325 クリヤー 容量(L)0.125 主な用途木部 塗布面積(m2)約2 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 乾燥時間約1.5時間
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なります。
※旧塗膜がある場所は、浸透しないため完全に取り除く必要があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする