メイン画像

STYLE ZAKUZAKU

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 モルタルグレー 注文コード07420625 品番4976124882654
参考基準価格(税別)¥15,714 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

厚膜でザラザラとした砂状の塗膜が立体感のある表情を作り出します。
滑り止め、防水機能に優れ、防錆・防腐効果もあります。
細かいひび割れに入り込み、穴埋め効果があります。
水性塗料なので臭気が少なく、室内でも塗装できます。

用途
屋内外の木部・鉄部・コンクリート・モルタル・ビニール壁紙などの素材
室内壁、外壁、塀、ガレージなどの壁面
土間、玄関などの床面(車輌の通る場所には塗れません)
ウッドデッキ、鉢などのガーデニング材
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、硅砂、水 トラスコ品番536-7500 モルタルグレー 容量(L)6 主な用途木部、鉄部、コンクリート、モルタル、ビニール壁紙、室内カベ、外カベ・塀、ガレージなどの壁面、土間、玄関などの床面 塗布面積(m2)14 標準重ね塗り回数(回)2 使用場所屋内・屋外 危険物の類別非危険物 塗り重ね可能時間(時間)夏:1以上冬:3以上(天候や素材によって差があります) 乾燥時間【夏(30℃)】約1時間【冬(10℃)】約3時間
注意
※1.子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないように注意してください。
※2.表示の用途以外に使用しないでください。
※3.動植物にかからないよう注意してください。
※特に、魚類がいる池や川に塗料が入らないように注意してください。
※4.各種の塗料・うすめ液・薬剤などで、かぶれ・じんましん・アレルギー症状を起こしやすい方や体調の悪い方、熱のある方、妊産婦の方は、本品の使用をご遠慮ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする