メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
WOODLOVE 水性オイルステイン 125ML
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
07420659
品番
4976124517358
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木目を自然に生かした着色剤です。
においがほとんどしない水性タイプのオイルステインです。
食品衛生法20号の適合商品です。
室内木部や木製の食器などにも安心してご使用になれます。
用途
テーブル・イス・棚などの未塗装木製家具、室内の窓枠・ドア・腰板などの未塗装木製建具、木製品のおもちゃ、食器に。
成分
合成樹脂
トラスコ品番
123-3349
色
ブラック
容量(L)
0.125
主な用途
木部
塗布面積(m
2
)
約2
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
乾燥時間
約1.5時間
注意
※塗り面積、乾燥時間は、塗る素材や面の状態、塗り方、気候や気象条件などで多少異なります。
※旧塗膜がある場所は、浸透しないため完全に取り除く必要があります。