メイン画像

4976124882913 STYLE MORUMORU 屋内用 12kg ニッペホームプロダクツ 07420686 4976124882913 STYLE MORUMORU 屋内用 12kg ニッペホームプロダクツ 07420686

STYLE MORUMORU 屋内用 12kg

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07420686 品番4976124882913
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

手で塗る!室内かべ、クロスの上から塗れる室内用の水性シリコン塗料です。

用途室内かべ、ビニールクロス、石膏ボードなどの各種ボード トラスコ品番664-4687 ホワイト 主な用途室内カベ、ビニールクロス、石膏ボード 塗布面積(m2)約12 標準重ね塗り回数(回)1 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 乾燥時間夏(30℃):3時間以上、冬(10℃):6時間以上
注意
※全ての菌やウイルスあるいは特定の菌やウイルスに対する効果を保証するものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする