メイン画像
ニッペホームプロダクツ
ニッペホームプロダクツの 多用途
STYLE MORUMORU
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07420695
品番
4976124882586
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
手で塗る!屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。
デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。
用途
室内壁、外壁、塀などに
ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材
トラスコ品番
662-7271
色
ホワイト
主な用途
室内カベ、外カベ・塀、ビニールクロス、コンクリート、モルタル、ブロック
塗布面積(m
2
)
約5
標準重ね塗り回数(回)
1
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
夏(30℃):約3時間以上、冬(10℃):約6時間以上