代表画像

ET-100RH-M12-35 ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスター 07420817 ET-100RH-M12-35 ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスター 07420817 ET-100RH-M12-35 ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12 ユーエイキャスター 07420817

ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪 M12

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07420817 品番 ET-100RH-M12-35
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2893 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする