代表画像

ET-50RS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスター 07420887 ET-50RS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスター 07420887 ET-50RS-M12-35 ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12 ユーエイキャスター 07420887

ねじ込みキャスターS付自在車 ゴム車輪 M12

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07420887 品番ET-50RS-M12-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。

用途ラック、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-2920 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする