オリエンタルモーター
オリエンタルモーターの モーター(原動機)
オリエンタルモーターの インダクションモーター
インダクションモーター KUシリーズ 平行軸コンビタイプ 5IK〜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全290種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07420918
品番
5IK40SW-36
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥16,450
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
5,698
バスケットに入れる
出力(kW)
0.04
電圧(V)
200/200/220/230
電源
三相
減速比
36
種類
インダクションモーター
周波数(Hz)
50/60/60/60
電流(A)
0.32/0.30/0.30/0.31
モーター取付角寸法(mm)
90
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
1300/1550/1600/1600
ギヤヘッドの種類
平行軸