メイン画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターHTシリーズ (ウレタンB入車)自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07421018
品番
HT-65AU-M16-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。
頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。
用途
機械装置などの搬入に。
トラスコ品番
158-6421
材質
金具:スチール
許容荷重(kg)
1500
材質(車輪)
ウレタン(B入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
38
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
2
取付高H(mm)
93
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(daN)
150
車輪径D(Φmm)
65
注意
※取付用の専用スパナは別途お買い求めください。
※対応スパナ:30mmSPANNER