代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421079
品番
LT-50N-M12-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
809-2994
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.25
取付高H(mm)
68
ねじT
M12
軸長L(mm)
14
許容荷重(N)
400
許容荷重(daN)
40
車輪径D(Φmm)
50
ねじ山
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応