代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421088
品番
LT-65N-M12-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途
台車や家具、什器などに。
トラスコ品番
809-3003
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ナイロン
車輪幅(mm)
21
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
1.75
取付高H(mm)
85
ねじT
M12
軸長L(mm)
35
許容荷重(N)
400
許容荷重(daN)
40
車輪径D(Φmm)
65
ねじ山
1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応