代表画像

LT-75EL-W3/8-14 ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在 ユーエイキャスター 07421115 LT-75EL-W3/8-14 ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在 ユーエイキャスター 07421115 LT-75EL-W3/8-14 ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在 ユーエイキャスター 07421115

ねじ込み式キャスターLTシリーズ(エラストマー車) 自在

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07421115 品番LT-75EL-W3/8-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。

用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-6417 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-29
用途:
エレクターの交換用キャスターとして
ゼネラルスタッフオフィス株式会社 様 (サービス業)

エレクターで組んだ作業用カートのキャスターが劣化して割れたため、交換が必要になった。純正品が高価なため、代替品を探して本商品を購入。
車輪径が大きく、動作も滑らかで快適に移動できるようになった。
ただ、純正キャスターに比べてねじの長さが短い(14mm)ため、従来入れていた丸座金とばね座金は取り外した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする