代表画像
ユーエイキャスター
ユーエイキャスターの キャスター
ユーエイキャスターの ねじ込み式キャスター
ユーエイキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07421210
品番
SJT-100UWS-M16-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途
ワゴンなどに。
トラスコ品番
809-3091
材質
金具:スチール
形状
自在車
材質(車輪)
ウレタン(B入)
車輪幅(mm)
32
金具仕上
三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)
2
ストッパー
あり
取付高H(mm)
134
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(daN)
120
車輪径D(Φmm)
100
ねじ山
2