代表画像

SUS-ET-100N-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 07421325 SUS-ET-100N-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 07421325 SUS-ET-100N-M12-35 ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車 ユーエイキャスター 07421325

ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ナイロン車

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07421325 品番 SUS-ET-100N-M12-35
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。
耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。

用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3226 材質金具:ステンレス 材質(車輪)ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)1.75 取付高H(mm)126 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする