代表画像

SGE4E35-1 ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 35mm幅 シライ 07421596 SGE4E35-1 ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 35mm幅 シライ 07421596

ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 35mm幅

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07421596 品番 SGE4E35-1
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。

用途
重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。
傷つけたくない吊り荷に。
トラスコ品番552-1854 材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60〜65%使用) ベルト幅(mm)35 等級JIS4等級 全長(m)1 エコマーク認定認定 基本使用荷重(t)1.6 端末仕様両端アイ形 ベルト厚(mm)8〜9 エコマーク認定番号22 105 003
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
※2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※100℃以下の環境で使用ご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする