メイン画像
DICプラスチック
DICプラスチックの ヘルメット
DICプラスチックの ヘルメット本体
AA17ーV 通気口付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07421806
品番
AA17V-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
業界最軽量の270グラムとなります。
トラスコ品番
324-3662
材質
ABS
種類
アメリカン
色(帽体)
白
頭囲(cm)
53〜62
RoHS指令(10物質対応)
対応
ひもタイプ
通気孔付、衝撃吸収ライナー付
使用区分
飛来落下物・墜落時保護兼用、電気用